表面保護テープ SPV-A-6050(PO系・アルミサッシ用・環境対応品)ライトブルー
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。
被着体表面粗度に大きく依存します。
耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番220-6708
材質【基材】ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)150
厚さ(mm)0.065
色ライトブルー
長さ(m)100
粘着力(N/10mm)1.38
内容量1箱(14巻)