屋外防食テープ”ニトハルマックXG”
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用。
材質【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
引張強度(N/mm)34/10
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。