両面テープ(透明タイプ) 基材レス

両面テープ(透明タイプ) 基材レス 日東電工

基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。

用途
ガラスの張り合わせ用。
液晶モジュール部材の固定用。
電子部品固定用。
仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番816-0344 材質【基材】ポリエステルフィルム 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)80 粘着力(N/10mm)5.4 粘着力(N/25mm)13.5 内容量1箱(30巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19719887 HJ-9150W-30
オープン
76,980
84,678 (税込)
19日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする