NewHikari
公団用戸当
木製建具の上框用戸当りです。
用途
内装ドア用戸当りとして。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720955
SH-TK75GB
218-2566
106
78
63
ブロンズ塗装
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19720971
SH-TK75HL
218-2541
106
78
63
ヘアライン
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19720980
SH-TK90GB
218-4084
120
92
78
ブロンズ塗装
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19720989
SH-TK90HL
218-4139
120
92
78
ヘアライン
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください