PANDUIT
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。
粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。
固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途
開閉扉部分での配線の固定。
トラスコ品番
438-1807
材質
ナイロン66
幅(mm)
28.4
色
白
高さ(mm)
16.8
穴径(Φmm)
ねじ:なし
奥行(mm)
50.3
ねじ寸法
なし
最大結束径(Φmm)
なし
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.5・3.6・4.8
縦(mm)
28.4
横(mm)
28.4
最大静荷重(g)
1250
内容量
1箱(5袋×100個)
注意
※VHBは3M社の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718819
ABDCM30-AV-C
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください