PANDUIT
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルなどの結束に。
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719099
BT9LH-L0
1箱(10袋×50本)
438-2188
耐候性ナイロン66+ステンレス(SUS316)
780
229
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723211
BT8LH-C0
1箱(5袋×100本)
194-9080
耐候性ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
699
203
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください