モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) - PANDUITモジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) - PANDUIT

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723256CJT688TGBU194-9171
オープン
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723265CJT688TGWH194-9178
オープン
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする