PANDUIT
マルチタイプレート
複数の束線を等間隔で固定できます。
固定方法はねじ止めです。
用途
複数の束線の等間隔固定。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
内容量
1箱(2袋×100個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじ寸法
バンド幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720228
MTP1H-E10-C
825-7302
5.2
M5
使用結束バンド:2.3~8.9
53.1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720237
MTP2H-E10-C
818-0361
5.2
M5
使用結束バンド:2.3~8.9
91.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720246
MTP2H-E6-C
497-3763
5.2
M3
使用結束バンド:2.3~8.9
91.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720255
MTP3H-E10-C
818-0363
5.2
M5
使用結束バンド:2.3~8.9
129.3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720271
MTP3H-E6-C
497-3780
5.2
M3
使用結束バンド:2.3~8.9
129.3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720280
MTP3S-E10-C
818-0364
3.2
M5
使用結束バンド:2.3~4.8
108
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720289
MTP4H-E10-C
818-0365
5.2
M5
使用結束バンド:2.3~8.9
167.4
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720298
MTP4S-E10-C
818-0366
3.2
M5
使用結束バンド:2.3~4.8
139.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720307
MTP5S-E10-C
818-0368
3.2
M5
使用結束バンド:2.3~4.8
171.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください