PANDUIT
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルなどの結束に。
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
色
ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719081
BT4I-C
1箱(10袋×100本)
438-2013
363
3.6
1.2
102
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719090
BT8LH-L
1箱(10袋×50本)
438-2153
699
7
1.7
203
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください