曜日別特売

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ)

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) - PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ) - PANDUIT

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。
狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。
取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。
カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。

用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4内容量1箱(2袋×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720456PLP1.5S-M
オープン
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする