PANDUIT
PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護。
仕様
呼称サイズ(インチ):12AWG
トラスコ品番
834-5407
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
0.4
色
黒
長さ(m)
304.8
外径(mm)
2.26
内径(mm)
2.3
耐電圧(V)
300
内容量
1箱(2巻)
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721086
TV105-12M20Y
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください