PANDUIT
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
438-3605
材質
ナイロン66
長さ(mm)
775
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
229
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(10袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720508
PLT9LH-L
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください