光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) - PANDUIT

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719711FX2ERLNSNSNM003
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする