PANDUIT
カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別。
トラスコ品番
828-1619
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
オレンジ
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
76
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6
内容量
1箱(2袋×1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720499
PLT3S-M3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください