PANDUIT
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。
束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途
交差するケーブルなどの固定。
トラスコ品番
477-5481
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
高さ(mm)
31.2
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.3~12.7
縦(mm)
18.5
横(mm)
41.7
内容量
1箱(2袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721077
TMEH-X2-L0Y
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください