ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
余長部分を先端のバックルに収納できます。
別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。

用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番403-7227 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112 最小結束径(Φmm)12.7 内容量1箱(10袋×100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19720481 PLT2EH-C0
オープン
139,800
153,780 (税込)
19日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする