PANDUIT
光ファイバーコネクタクリーニングツール
通常使用で400回までクリーニング可能です。
光コネクタのクリーニング用です。
用途
光ファイバーコネクタのクリーニング。
トラスコ品番
836-7327
長さ(mm)
81
色
青
高さ(mm)
81
タイプ
オス
縦(mm)
36
横(mm)
127
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719625
FMTPMFCT
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください