PANDUIT
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
デュプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に。
仕様
挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番
113-5792
材質
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)
57
幅(mm)
24.2
色
ブーツ:黒
タイプ
OM2
使用温度範囲(℃)
-10~60
減衰量(dB)
反射:20以上
内容量
1箱(10個)
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721147
FSC2DMC5BL
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください