曜日別特売

ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ)

ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) - PANDUITナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) - PANDUITナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) - PANDUITナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) - PANDUIT

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。適合ストラップ:なしトラスコ品番834-5406材質耐候性ナイロン66長さ(mm)345幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3長さ(m)345最大結束径(Φmm)102適合タイなし引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.8内容量1箱(2袋×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719178CBR4I-M0
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする