PANDUIT
光ファイバーSCアダプタモジュール
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途
光ファイバーSCコネクタ。
トラスコ品番
161-0528
色
アダプタ:アクア、モジュール:黒
高さ(mm)
18
タイプ
OM3/OM4
縦(mm)
49
横(mm)
16
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721400
CMSAQSCZBL
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください