PANDUIT
ナイロン結束バンド”スタストラップ”
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブル、電線の結束に。
トラスコ品番
438-3991
材質
ナイロン66
長さ(mm)
381
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.2
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6
内容量
1箱(10袋×100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721025
SST4S-C
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください