PANDUIT
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
785-0786
寸法(mm)
ケーブルタイプ:1.6
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM3
長さ(m)
2
芯数
2
外径(mm)
1.6
減衰量(dB)
反射:>26
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719695
FX2ERLNLNSNM002
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください