曜日別特売

スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e)

スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e) - PANDUIT

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。

用途カテゴリ5e通信用コネクタ。トラスコ品番828-5884材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線カテゴリーカテゴリ5e内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719257CJH5E88TGWH
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする