床養生用テープ

床養生用テープ ダイヤテックス 床養生用テープ ダイヤテックス 床養生用テープ ダイヤテックス 床養生用テープ ダイヤテックス 床養生用テープ ダイヤテックス

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。

用途フローリング、体育館、イベント会場などの養生に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番859-0706 材質【基材】ポリエチレンクロス、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)8 内容量1箱(60巻)
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木電気絶縁用には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19721138 Y-06-WH 25MMX25M
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする