曜日別特売

重研削用砥石”ゼットエース”

重研削用砥石”ゼットエース” - ニューレジストン

重研削用です。
驚異的な研削性能です。
汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。
新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。
研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。

用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4819粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZR穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度M外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19729827ZA1006-ZR36M
11,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする