ニッサチェイン
鉄クローム マンテルチェーン
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質
鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色
クローム
全長(m)
30
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728558
IM116-CR
126-4498
1.6
0.245
8
4.2
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
19728567
IM120-CR
126-9217
2
0.392
10
5.2
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728576
IM18-CR
126-9246
1.8
0.29
8.5
3
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728585
IM25-CR
126-7708
2.5
0.58
9.6
4.4
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728601
IM30-CR
128-0284
3
0.88
12
5
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728610
IM34-CR
126-9237
3.4
0.98
14.5
5.5
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728619
IM40-CR
126-9260
4
1.27
16.2
6.3
¥
24,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728628
IS20-CR
126-7687
2
0.392
6.5
3
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728637
IS25-CR
126-9234
2.5
0.588
7.8
3.8
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728646
IS30-CR
126-1372
3
0.882
9
5
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください