曜日別特売

吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット

吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット - クボタ計装

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)内容量1セット
注意
※検定付です。ご注文の際は適合地区をご確認ください。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824126HS-CD-05-K-1.2.3+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824135HS-CD-05-K-4.5+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824151HS-CD-05-K-6.7+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824160HS-CD-05-K-8.9+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824169HS-CD-05-K-9.10+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824178HS-CD-05-K-10.11.12.13.14+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824187HS-CD-05-K-15+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824196HS-CD-05-K-16+BT-CD5000.2
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824205HS-CD-10-K-1.2.3+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824221HS-CD-10-K-4.5+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824230HS-CD-10-K-6.7+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824239HS-CD-10-K-8.9+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824248HS-CD-10-K-9.10+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824257HS-CD-10-K-10.11.12.13.14+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824266HS-CD-10-K-15+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824275HS-CD-10-K-16+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824291HS-CD-12-K-1.2.3+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824300HS-CD-12-K-4.5+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824309HS-CD-12-K-6.7+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824318HS-CD-12-K-8.9+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824327HS-CD-12-K-9.10+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824336HS-CD-12-K-10.11.12.13.14+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824345HS-CD-12-K-15+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824361HS-CD-12-K-16+BT-CD10000.5
397,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824370HS-CD-20-K-1.2.3+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824379HS-CD-20-K-4.5+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824388HS-CD-20-K-6.7+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824397HS-CD-20-K-8.9+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824406HS-CD-20-K-9.10+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824415HS-CD-20-K-10.11.12.13.14+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824431HS-CD-20-K-15+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824440HS-CD-20-K-16+BT-CD20001
414,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824449HS-CD-30-K-1.2.3+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824458HS-CD-30-K-4.5+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824467HS-CD-30-K-6.7+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824476HS-CD-30-K-8.9+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824485HS-CD-30-K-9.10+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824501HS-CD-30-K-10.11.12.13.14+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824510HS-CD-30-K-15+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824519HS-CD-30-K-16+BT-CD30001
419,000
409,800
450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824528HS-CD-50-K-1.2.3+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824537HS-CD-50-K-4.5+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824546HS-CD-50-K-6.7+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824555HS-CD-50-K-8.9+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824571HS-CD-50-K-9.10+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824580HS-CD-50-K-10.11.12.13.14+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824589HS-CD-50-K-15+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19824598HS-CD-50-K-16+BT-CD50002
584,000
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする