HS-CD-30-K-15+BT-CD 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装 19824510

HS-CD-30-K-15+BT-CD 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装 19824510
HS-CD-30-K-15+BT-CD 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装 19824510
HS-CD-30-K-15+BT-CD 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装 19824510

吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(kg)
3000
使用地区
鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)
注文コード
19824510
品番
HS-CD-30-K-15+BT-CD
参考基準価格(税別)¥419,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

ひょう量(kg)
3000
目量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)
ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)
約0.5(本体表示)
表示
高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級
ケース:IP65相当
機能
風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式
デジタル
連続使用可能時間
約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)
45(H)×26(W)
表示内容
【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
使用地区
鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)
保存温度範囲(℃)
-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)
約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様
操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
注意
※検定付です。ご注文の際は適合地区をご確認ください。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする