曜日別特売

本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット

本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)使用湿度範囲IP20電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号最大風袋量(減算式)ひょう量迄内容量1セット
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
目量
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19820766KL-IS-N150AH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)約12-10~40120、150ひょう量120kgの時20g、ひょう量150kgの時50g(ひょう量・目量切替式)370×500
485,500
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19820791KL-IS-N32SH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)約10-10~4030、32ひょう量30kgの時5g、ひょう量32kgの時10g(ひょう量・目量切替式)350×350
485,500
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19820809KL-IS-N400BH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)約50(-SS)/、約52(-SUS)-10~40300、400ひょう量300kgの時50g、ひょう量400kgの時100g(ひょう量・目量切替式)550×700
835,500
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19820827KL-IS-N60AH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)約12-10~4030、32ひょう量60kgの時10g、ひょう量60.2kgの時20g(ひょう量・目量切替式)370×500
485,500
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19820845KL-IS-N6MSH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)約70~406、6.02ひょう量6kgの時1g、ひょう量6.02kgの時2g(ひょう量・目量切替式)300×250
469,500
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする