3カステンコ(+)ナベコ WH=12

3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂

十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法t(mm)1 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)9 寸法dc(mm)12
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20168718 5X6 1袋(700個) 6
オープン
11,416
12,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168788 5X8 1袋(700個) 8
オープン
10,834
11,917 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168858 5X10 1袋(600個) 10
オープン
9,483
10,431 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168928 5X12 1袋(600個) 12
オープン
10,820
11,902 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20168998 5X15 1袋(500個) 15
オープン
9,600
10,560 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169068 5X16 1袋(500個) 16
オープン
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169138 5X18 1袋(450個) 18
オープン
9,938
10,932 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169208 5X20 1袋(400個) 20
オープン
8,834
9,717 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169278 5X25 1袋(500個) 25
オープン
12,643
13,907 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169348 5X30 1袋(400個) 30
オープン
12,158
13,374 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20169418 5X40 1袋(300個) 40
オープン
11,825
13,008 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする