ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン

ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケースぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン - 東洋ケース

カバー付き保冷剤とランチベルトが合体した便利アイテム。

用途
のんびりお昼寝するアニマルがお箸やふりかけをぎゅっとホールド。
サイズが1.2倍大きくなってより使いやすくなりました♪
保冷剤ポケットには、薬やソース等の小物も入れられます。
ランチきんちゃくとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
保冷剤1個付属
材質保冷剤/水、カルボキシメチルセルロース、カリウム、PVC カバー/ポリエステル、ゴム寸法(mm)W90×D25×H138 ※ベルト部分含まず質量(g)60種類ペンギン内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20072581LHB-B-01
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする