ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ

ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケースぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケースぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケースぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケースぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケースぎゅっとランチきんちゃく カワウソ - 東洋ケース

おかおがプリントされたかわいいランチきんちゃくです。

用途
ぴょこんと飛び出たお耳もかわいい
「すべりの良い紐」を使用してるので、お子様でも開けやすい!
底の部分にはお名前が書ける「お名前スペース」があるのでママも安心♪
ランチ保冷ベルトとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
材質ポリエステル、PEVA、PU樹脂、ナイロン寸法(mm)W155×D110×H170質量(g)65種類カワウソ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20072635KT-KAO-GYU-03
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする