曜日別特売

上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ

上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20089521MA602PE(校正証明書付)6200.0168-5348-43-20
139,900
139,800
153,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20089530MA6001PE(校正証明書付)62000.168-5348-47-20
158,200
157,800
173,580(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20089539MA2002PE(校正証明書付)22000.0168-5348-45-20
174,700
173,800
191,180(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする