曜日別特売

高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ - クローネ

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。

材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4内容量1個
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085348KDM30α-1MPaG-M-RE(JCSS校正証明書付)レッド0~1.000MPaG2-9203-12-24
76,000
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085357KDM30α-500kPaG-M-RE(JCSS校正証明書付)レッド0~500.0kPaG2-9203-11-24
76,000
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085366KDM30α-10MPaG-M-YL(JCSS校正証明書付)イエロー0~10.00MPaG2-9202-13-24
76,000
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085375KDM30α-10MPaG-M-RE(JCSS校正証明書付)レッド0~10.00MPaG2-9203-13-24
76,000
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085391KDM30α-500kPaG-M-YL(JCSS校正証明書付)イエロー0~500.0kPaG2-9202-11-24
76,000
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする