クローネ
高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質
接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
測定範囲
0~10.00MPaG
質量(g)
約180(電池含む)
電源
006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度
±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能
サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
サイズ(mm)
80×48×128.5
校正証明書
JCSS校正
接続ねじサイズ
G1/4
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085400
KDM30α-10MPaG-B-RE(JCSS校正証明書付)
レッド
2-9205-13-24
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085409
KDM30α-10MPaG-B-YL(JCSS校正証明書付)
イエロー
2-9204-13-24
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000