Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー

Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL Deepcool LQ360 WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL

・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー
・ホワイトカラーモデル
・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載
・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能
・最新の第5世代ポンプ搭載
・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載
・特許取得済みの液漏れ防止技術
・シンプルで安全な取り付け
・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・5年保証

ディスプレイ
タイプ:LED Digital Display
定格電圧:5VDC
定格電流:0.08 A±10%
消費電力:0.4W
サイズ:53.9×49.15mm
ソケット
(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1840 ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20094256 R-LQ360-WHDSMC-G-1
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする