曜日別特売

ローダウンキット 25mmダウン

ローダウンキット 25mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 25mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 25mmダウン - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0058D
NX400L(教習車)用の、エフェックスのローダウンキット。25mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。ローダウンをする際、車高をやみくもに下げすぎてしまうと操安性の悪化を招いてしまう為、操安性の変化を考慮し、バランスの取れるローダウン量を各車種ごとに設定しています。2024年から、全国の教習所で二輪免許の教習車がCB400SFからNX400Lへ変わっていっていることで、「教習車の足つきに不安を感じる」という教習生の方も多いかと思います。NX400L(教習車)は、ノーマルのNX400(シート高800mm)よりローダウンされているとはいえ、シート高は790mmと、決して足つきがいいとは言えません。つま先が付くか付かないかの状態では、二輪教習中の「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時には緊張を余儀なくされます。NX400L(教習車)で足つきに不安を感じている教習生の方でも安心して技能教習を受けられるよう、そして教習生の方が二輪免許取得をあきらめてしまわないためにも、複数台ある教習車の内、1台だけでも「ローダウン仕様」にしてみてはいかがでしょうか。
販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高25mmダウン
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400L [教習車] 24

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-25mm材質スチールブラック備考サイドスタンドは純正で対応可能です。タイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキキット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書標準作業時間0.2時間内容量1個
注意
※適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20123297PHA0058D
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする