DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)

DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) - シブタニ

Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】
DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。

本体高さ(mm)【クランプ】105入数【端部カバーセット】1RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)【クランプ】50内容量1セット
関連資料:製品図面(0.06MB)取扱説明書:(0.59MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体個数
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129746EB-304-1 BK【端部カバーセット】黒【クランプ】2
5,620
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
20129755EB-304-1 WH【端部カバーセット】白【クランプ】2
5,620
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129771EB-304-2 BK【端部カバーセット】黒【クランプ】3
8,320
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129780EB-304-2 WH【端部カバーセット】白【クランプ】3
8,320
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129789EB-304-3 BK【端部カバーセット】黒【クランプ】4
11,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129798EB-304-3 WH【端部カバーセット】白【クランプ】4
11,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする