曜日別特売

アルミ見切材 アドラインFA-4(CG)用Lコーナー入隅

アルミ見切材 アドラインFA-4(CG)用Lコーナー入隅 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドラインFA-4(CG)用Lコーナー入隅 - ヤスダインテリアサプライ

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。

用途
120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)寸法(mm)120×120シャンパンゴールド仕上(アルマイト)穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)内容量1個
注意
※ビス止め(4箇所)施工をお願いします。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20133788-
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする