リリカラ
リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤)
用途
合成ゴム系ラテックス形
仕様
カタログ名:クッションフロア2025~2028
工法
適用:一般工法
オープンタイム(分)
20℃ 0~10
危険物の類別
非危険物
注意
※クッションフロア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適応下地
質量(kg)
施工面積(m
2
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134348
91333
1個(18kg)
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
18
約12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134357
91334
1個(4kg)
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地(水分指標9%以下)
4
約56
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください