SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20212599
AR40-03E3-D
3/8
左→右
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20212617
AR40-06E1-R-D
3/4
右→左
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください