サカタ製作所
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途
ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合
【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)
0.9
締付トルク(N・m)
33
内容量
1個
注意
※アングルは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20206999
430580SD.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20207008
430580.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。