アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。
18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
定格電圧(V)
端子位置
長さ(mm)
質量(kg)
横幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213920XUM42/55B20LM4212L19710.9127227
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213929XUM42R/55B20RM42R12R19710.9127227
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213938XUN55/75B24LN5512L23813129225
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213947XUN55R/75B24RN55R12R23813129225
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213956XUQ85/90D23LQ8512L23217.7173225
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213965XUQ85R/90D23RQ85R12R23217.7173225
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213981XUS95/115D26LS9512L26020173222
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213990XUS95R/115D26RS95R12R26020173222
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20213999XUT110/130D31LT11012L30323.5173225
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214008XUT110R/130D31RT110R12R30323.5173225
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする