曜日別特売

欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。
18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
規格
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214340EFB-L224216.5LN2EFB20時間:60560
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214349EFB-L327518.4LN3EFB20時間:70650
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214358EFB-L431320.9LN4EFB20時間:80730
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする