SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ハンドル
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252271
AR30-02H-NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/4
ハンドル下向き
0.05~0.85
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20252280
AR30-02H-1NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/4
ハンドル下向き
0.02~0.2
圧力計なし
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20252325
AR30-03G-RY-D
取付オプションなし
3/8
ハンドル上向き
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください