YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20317425
NWP35 12-200 1004=1004
200
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317441
NWP35 12-210 1004=1004
210
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317450
NWP35 12-220 1004=1004
220
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317459
NWP35 12-230 1004=1004
230
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317468
NWP35 12-240 1004=1004
240
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317477
NWP35 12-250 1004=1004
250
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317486
NWP35 12-260 1004=1004
260
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317495
NWP35 12-270 1004=1004
270
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317511
NWP35 12-280 1004=1004
280
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317520
NWP35 12-290 1004=1004
290
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317529
NWP35 12-300 1004=1004
300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317538
NWP35 12-310 1004=1004
310
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317547
NWP35 12-320 1004=1004
320
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317556
NWP35 12-330 1004=1004
330
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317565
NWP35 12-340 1004=1004
340
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317581
NWP35 12-350 1004=1004
350
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317590
NWP35 12-360 1004=1004
360
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317599
NWP35 12-370 1004=1004
370
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317608
NWP35 12-380 1004=1004
380
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317617
NWP35 12-390 1004=1004
390
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317626
NWP35 12-400 1004=1004
400
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317635
NWP35 12-410 1004=1004
410
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317651
NWP35 12-420 1004=1004
420
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317660
NWP35 12-430 1004=1004
430
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317669
NWP35 12-440 1004=1004
440
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317678
NWP35 12-450 1004=1004
450
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317687
NWP35 12-460 1004=1004
460
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317696
NWP35 12-470 1004=1004
470
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317705
NWP35 12-480 1004=1004
480
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317721
NWP35 12-490 1004=1004
490
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317730
NWP35 12-500 1004=1004
500
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317739
NWP35 12-510 1004=1004
510
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317748
NWP35 12-520 1004=1004
520
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317757
NWP35 12-530 1004=1004
530
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317766
NWP35 12-540 1004=1004
540
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317775
NWP35 12-550 1004=1004
550
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317791
NWP35 12-560 1004=1004
560
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317800
NWP35 12-570 1004=1004
570
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317809
NWP35 12-580 1004=1004
580
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317818
NWP35 12-590 1004=1004
590
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317827
NWP35 12-600 1004=1004
600
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317836
NWP35 12-610 1004=1004
610
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317845
NWP35 12-620 1004=1004
620
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317861
NWP35 12-630 1004=1004
630
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317870
NWP35 12-640 1004=1004
640
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317879
NWP35 12-650 1004=1004
650
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317888
NWP35 12-660 1004=1004
660
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317897
NWP35 12-670 1004=1004
670
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317906
NWP35 12-680 1004=1004
680
¥
4,360
¥
4,796
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20317915
NWP35 12-690 1004=1004
690
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500