YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
100
ホース内径(Φmm)
19
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
25.7
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
490
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
173
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20319270
NWP35 19-300 1004=1004
300
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319279
NWP35 19-310 1004=1004
310
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319288
NWP35 19-320 1004=1004
320
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319297
NWP35 19-330 1004=1004
330
¥
5,810
¥
6,391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319306
NWP35 19-340 1004=1004
340
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319315
NWP35 19-350 1004=1004
350
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319331
NWP35 19-360 1004=1004
360
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319340
NWP35 19-370 1004=1004
370
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319349
NWP35 19-380 1004=1004
380
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319358
NWP35 19-390 1004=1004
390
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319367
NWP35 19-400 1004=1004
400
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319376
NWP35 19-410 1004=1004
410
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319385
NWP35 19-420 1004=1004
420
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319401
NWP35 19-430 1004=1004
430
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319410
NWP35 19-440 1004=1004
440
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319419
NWP35 19-450 1004=1004
450
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319428
NWP35 19-460 1004=1004
460
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319437
NWP35 19-470 1004=1004
470
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319446
NWP35 19-480 1004=1004
480
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319455
NWP35 19-490 1004=1004
490
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319471
NWP35 19-500 1004=1004
500
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319480
NWP35 19-510 1004=1004
510
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319489
NWP35 19-520 1004=1004
520
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319498
NWP35 19-530 1004=1004
530
¥
6,410
¥
7,051
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319507
NWP35 19-540 1004=1004
540
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319516
NWP35 19-550 1004=1004
550
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319525
NWP35 19-560 1004=1004
560
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319541
NWP35 19-570 1004=1004
570
¥
6,530
¥
7,183
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319550
NWP35 19-580 1004=1004
580
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319559
NWP35 19-590 1004=1004
590
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319568
NWP35 19-600 1004=1004
600
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319577
NWP35 19-610 1004=1004
610
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319586
NWP35 19-620 1004=1004
620
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319595
NWP35 19-630 1004=1004
630
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319611
NWP35 19-640 1004=1004
640
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319620
NWP35 19-650 1004=1004
650
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319629
NWP35 19-660 1004=1004
660
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319638
NWP35 19-670 1004=1004
670
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319647
NWP35 19-680 1004=1004
680
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319656
NWP35 19-690 1004=1004
690
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319665
NWP35 19-700 1004=1004
700
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319681
NWP35 19-710 1004=1004
710
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319690
NWP35 19-720 1004=1004
720
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319699
NWP35 19-730 1004=1004
730
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319708
NWP35 19-740 1004=1004
740
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319717
NWP35 19-750 1004=1004
750
¥
7,070
¥
7,777
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319726
NWP35 19-760 1004=1004
760
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319735
NWP35 19-770 1004=1004
770
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319751
NWP35 19-780 1004=1004
780
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20319760
NWP35 19-790 1004=1004
790
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500