YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
120
ホース内径(Φmm)
25.4
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
32.3
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
600
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
173
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20320995
NWP35 25-300 1004=1004
300
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321011
NWP35 25-310 1004=1004
310
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321020
NWP35 25-320 1004=1004
320
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321029
NWP35 25-330 1004=1004
330
¥
9,220
¥
10,142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321038
NWP35 25-340 1004=1004
340
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321047
NWP35 25-350 1004=1004
350
¥
9,300
¥
10,230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321056
NWP35 25-360 1004=1004
360
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321065
NWP35 25-370 1004=1004
370
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321081
NWP35 25-380 1004=1004
380
¥
9,420
¥
10,362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321090
NWP35 25-390 1004=1004
390
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321099
NWP35 25-400 1004=1004
400
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321108
NWP35 25-410 1004=1004
410
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321117
NWP35 25-420 1004=1004
420
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321126
NWP35 25-430 1004=1004
430
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321135
NWP35 25-440 1004=1004
440
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321151
NWP35 25-450 1004=1004
450
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321160
NWP35 25-460 1004=1004
460
¥
9,740
¥
10,714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321169
NWP35 25-470 1004=1004
470
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321178
NWP35 25-480 1004=1004
480
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321187
NWP35 25-490 1004=1004
490
¥
9,860
¥
10,846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321196
NWP35 25-500 1004=1004
500
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321205
NWP35 25-510 1004=1004
510
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321221
NWP35 25-520 1004=1004
520
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321230
NWP35 25-530 1004=1004
530
¥
10,020
¥
11,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321239
NWP35 25-540 1004=1004
540
¥
10,060
¥
11,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321248
NWP35 25-550 1004=1004
550
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321257
NWP35 25-560 1004=1004
560
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321266
NWP35 25-570 1004=1004
570
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321275
NWP35 25-580 1004=1004
580
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321291
NWP35 25-590 1004=1004
590
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321300
NWP35 25-600 1004=1004
600
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321309
NWP35 25-610 1004=1004
610
¥
10,340
¥
11,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321318
NWP35 25-620 1004=1004
620
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321327
NWP35 25-630 1004=1004
630
¥
10,420
¥
11,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321336
NWP35 25-640 1004=1004
640
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321345
NWP35 25-650 1004=1004
650
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321361
NWP35 25-660 1004=1004
660
¥
10,540
¥
11,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321370
NWP35 25-670 1004=1004
670
¥
10,580
¥
11,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321379
NWP35 25-680 1004=1004
680
¥
10,620
¥
11,682
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321388
NWP35 25-690 1004=1004
690
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321397
NWP35 25-700 1004=1004
700
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321406
NWP35 25-710 1004=1004
710
¥
10,740
¥
11,814
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321415
NWP35 25-720 1004=1004
720
¥
10,780
¥
11,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321431
NWP35 25-730 1004=1004
730
¥
10,820
¥
11,902
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321440
NWP35 25-740 1004=1004
740
¥
10,860
¥
11,946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321449
NWP35 25-750 1004=1004
750
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321458
NWP35 25-760 1004=1004
760
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321467
NWP35 25-770 1004=1004
770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321476
NWP35 25-780 1004=1004
780
¥
11,020
¥
12,122
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20321485
NWP35 25-790 1004=1004
790
¥
11,060
¥
12,166
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500