YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
190
ホース内径(Φmm)
31.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
40
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
820
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20322727
NWP35 32-500 1004=1004
500
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322736
NWP35 32-510 1004=1004
510
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322745
NWP35 32-520 1004=1004
520
¥
17,750
¥
19,525
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322761
NWP35 32-530 1004=1004
530
¥
17,810
¥
19,591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322770
NWP35 32-540 1004=1004
540
¥
17,870
¥
19,657
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322779
NWP35 32-550 1004=1004
550
¥
17,930
¥
19,723
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322788
NWP35 32-560 1004=1004
560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322797
NWP35 32-570 1004=1004
570
¥
18,040
¥
19,844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322806
NWP35 32-580 1004=1004
580
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322815
NWP35 32-590 1004=1004
590
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322831
NWP35 32-600 1004=1004
600
¥
18,210
¥
20,031
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322840
NWP35 32-610 1004=1004
610
¥
18,270
¥
20,097
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322849
NWP35 32-620 1004=1004
620
¥
18,330
¥
20,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322858
NWP35 32-630 1004=1004
630
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322867
NWP35 32-640 1004=1004
640
¥
18,440
¥
20,284
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322876
NWP35 32-650 1004=1004
650
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322885
NWP35 32-660 1004=1004
660
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322901
NWP35 32-670 1004=1004
670
¥
18,610
¥
20,471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322910
NWP35 32-680 1004=1004
680
¥
18,670
¥
20,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322919
NWP35 32-690 1004=1004
690
¥
18,730
¥
20,603
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322928
NWP35 32-700 1004=1004
700
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322937
NWP35 32-710 1004=1004
710
¥
18,840
¥
20,724
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322946
NWP35 32-720 1004=1004
720
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322955
NWP35 32-730 1004=1004
730
¥
18,960
¥
20,856
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322971
NWP35 32-740 1004=1004
740
¥
19,010
¥
20,911
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322980
NWP35 32-750 1004=1004
750
¥
19,070
¥
20,977
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322989
NWP35 32-760 1004=1004
760
¥
19,130
¥
21,043
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322998
NWP35 32-770 1004=1004
770
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323007
NWP35 32-780 1004=1004
780
¥
19,240
¥
21,164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323016
NWP35 32-790 1004=1004
790
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323025
NWP35 32-800 1004=1004
800
¥
19,360
¥
21,296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323041
NWP35 32-810 1004=1004
810
¥
19,410
¥
21,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323050
NWP35 32-820 1004=1004
820
¥
19,470
¥
21,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323059
NWP35 32-830 1004=1004
830
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323068
NWP35 32-840 1004=1004
840
¥
19,580
¥
21,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323077
NWP35 32-850 1004=1004
850
¥
19,640
¥
21,604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323086
NWP35 32-860 1004=1004
860
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323095
NWP35 32-870 1004=1004
870
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323111
NWP35 32-880 1004=1004
880
¥
19,810
¥
21,791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323120
NWP35 32-890 1004=1004
890
¥
19,870
¥
21,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323129
NWP35 32-900 1004=1004
900
¥
19,930
¥
21,923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323138
NWP35 32-910 1004=1004
910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323147
NWP35 32-920 1004=1004
920
¥
20,040
¥
22,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323156
NWP35 32-930 1004=1004
930
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323165
NWP35 32-940 1004=1004
940
¥
20,160
¥
22,176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323181
NWP35 32-950 1004=1004
950
¥
20,210
¥
22,231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323190
NWP35 32-960 1004=1004
960
¥
20,270
¥
22,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323199
NWP35 32-970 1004=1004
970
¥
20,330
¥
22,363
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323208
NWP35 32-980 1004=1004
980
¥
20,390
¥
22,429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323217
NWP35 32-990 1004=1004
990
¥
20,440
¥
22,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500