曜日別特売

油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004)

油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20324240NWP35 38-500 1004=1004500
24,550
27,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324249NWP35 38-510 1004=1004510
24,630
27,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324258NWP35 38-520 1004=1004520
24,710
27,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324267NWP35 38-530 1004=1004530
24,790
27,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324276NWP35 38-540 1004=1004540
24,870
27,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324285NWP35 38-550 1004=1004550
24,960
27,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324301NWP35 38-560 1004=1004560
25,040
27,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324310NWP35 38-570 1004=1004570
25,120
27,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324319NWP35 38-580 1004=1004580
25,200
27,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324328NWP35 38-590 1004=1004590
25,280
27,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324337NWP35 38-600 1004=1004600
25,360
27,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324346NWP35 38-610 1004=1004610
25,440
27,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324355NWP35 38-620 1004=1004620
25,520
28,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324371NWP35 38-630 1004=1004630
25,600
28,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324380NWP35 38-640 1004=1004640
25,690
28,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324389NWP35 38-650 1004=1004650
25,770
28,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324398NWP35 38-660 1004=1004660
25,850
28,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324407NWP35 38-670 1004=1004670
25,930
28,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324416NWP35 38-680 1004=1004680
26,010
28,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324425NWP35 38-690 1004=1004690
26,090
28,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324441NWP35 38-700 1004=1004700
26,170
28,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324450NWP35 38-710 1004=1004710
26,250
28,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324459NWP35 38-720 1004=1004720
26,330
28,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324468NWP35 38-730 1004=1004730
26,410
29,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324477NWP35 38-740 1004=1004740
26,500
29,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324486NWP35 38-750 1004=1004750
26,580
29,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324495NWP35 38-760 1004=1004760
26,660
29,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324511NWP35 38-770 1004=1004770
26,740
29,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324520NWP35 38-780 1004=1004780
26,820
29,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324529NWP35 38-790 1004=1004790
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324538NWP35 38-800 1004=1004800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324547NWP35 38-810 1004=1004810
27,060
29,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324556NWP35 38-820 1004=1004820
27,140
29,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324565NWP35 38-830 1004=1004830
27,230
29,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324581NWP35 38-840 1004=1004840
27,310
30,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324590NWP35 38-850 1004=1004850
27,390
30,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324599NWP35 38-860 1004=1004860
27,470
30,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324608NWP35 38-870 1004=1004870
27,550
30,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324617NWP35 38-880 1004=1004880
27,630
30,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324626NWP35 38-890 1004=1004890
27,710
30,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324635NWP35 38-900 1004=1004900
27,790
30,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324651NWP35 38-910 1004=1004910
27,870
30,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324660NWP35 38-920 1004=1004920
27,950
30,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324669NWP35 38-930 1004=1004930
28,030
30,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324678NWP35 38-940 1004=1004940
28,120
30,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324687NWP35 38-950 1004=1004950
28,200
31,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324696NWP35 38-960 1004=1004960
28,280
31,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324705NWP35 38-970 1004=1004970
28,360
31,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324721NWP35 38-980 1004=1004980
28,440
31,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
20324730NWP35 38-990 1004=1004990
28,520
31,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする